Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ATEX D nyomógomb, fém, 1NC, piros, színes védőspkával IP66 SX015712 - XB4BPS42EX

MásolásMásolás
Schneider - ATEX D nyomógomb, fém, 1NC, piros, színes védőspkával IP66 SX015712

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - magas

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118030374

Sonepar cikkszám

SX015712

Gyártói cikkszám

XB4BPS42EX

Gyártói típuskód

Harmony XB4BPS42EX

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

magas

Gomb színe:

piros/zöld

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Megvilágítható:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024