Schneider - ATEX D nyomógomb, fém, 1NO, sárga, átlátszó védőspkával, címke tartóval IP65 SX015698 - XB4BP581EX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - magas
Gomb színe - sárga
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118030398
Sonepar cikkszám
SX015698
Gyártói cikkszám
XB4BP581EX
Gyártói típuskód
XB4BP581EX
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
magas
Gomb színe:
sárga
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP65
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0