Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ATEX D tokozott nyomógomb, műanyag, 1NC, piros IP65 SX015652 - XAWG110EX

MásolásMásolás
Schneider - ATEX D tokozott nyomógomb, műanyag, 1NC, piros IP65 SX015652

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Választókapcsolók száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Nyomógombok száma - 1

  • Fényjelzők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118047143

Sonepar cikkszám

SX015652

Gyártói cikkszám

XAWG110EX

Gyártói típuskód

XAWG110EX

Parancshelyek száma:

1

Választókapcsolók száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Nyomógombok száma:

1

Fényjelzők száma:

0

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - ATEX D tokozott nyomógomb, műanyag, 1NC, piros