Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ATV212 frekvenciaváltó 4kW IP21 SX003012 - ATV212HU40N4

MásolásMásolás
Schneider - ATV212 frekvenciaváltó 4kW IP21 SX003012

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

9.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.3.7 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.12 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.22.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.30.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.37 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.43.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.58.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.79 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.94 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.116 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.160 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.2 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.3 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.11 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.15 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.18.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.30 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.45 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.55 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.75 kW

Bemeneti fázis száma:

3

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 200 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 9.1 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 4 kW

  • Védettség - IP21

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480322488

Sonepar cikkszám

SX003012

Gyártói cikkszám

ATV212HU40N4

Gyártói típuskód

Altivar ATV212HU40N4

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

200 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

9.1 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

4 kW

Védettség:

IP21

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

3

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Digitális kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

2

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

4 kW

Analóg kimenetek száma:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

150 mm

Magasság:

184 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

142 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

ATV212 frekvenciaváltó 4kW IP21