Schneider - ATV320 frekv.váltó, 370W/230V/1f, kompakt IP20 SX003053 - ATV320U04M2C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Tápfeszültség:
200-240 VNévleges kimenő áram I2N:
3.3 AMax. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.37 kWBemeneti fázis száma:
1Specifikációk
Tápfeszültség - 200-240 V
Max. kimeneti frekvencia - 599 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 3.3 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 0.37 kW
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480966521
Sonepar cikkszám
SX003053
Gyártói cikkszám
ATV320U04M2C
Gyártói típuskód
Altivar ATV320U04M2C
Tápfeszültség:
200-240 V
Max. kimeneti frekvencia:
599 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
3.3 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.37 kW
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
1
Kiszolgálóelemmel:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
Digitális bemenetek száma:
6
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
240 V
CAN protokollt támogatja:
Igen
Digitális kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
3
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.37 kW
Analóg kimenetek száma:
1
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Mélység:
138 mm
Magasság:
143 mm
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
72 mm
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Igen
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
LON protokollt támogatja:
Nem
Védettség (NEMA):
1
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító