Schneider - ATV58 vonali fojtó ATV 58-hoz IP00 SN027159 - VW3A58502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 1
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 0 V
Névleges áram AC-nál - 45-45 A
Névleges induktivitás - 1 mH
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110860955
Sonepar cikkszám
SN027159
Gyártói cikkszám
VW3A58502
Gyártói típuskód
VW3A58502
Pólusszám, primeroldal:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
0 V
Névleges áram AC-nál:
45-45 A
Névleges induktivitás:
1 mH
Védettség:
IP00
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz