Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ATV61 frekvenciaváltó 30kW/400V/3f. grafikus terminál nélkül IP20 SN026294 - ATV61HD30N4Z

MásolásMásolás
Schneider - ATV61 frekvenciaváltó 30kW/400V/3f. grafikus terminál nélkül IP20 SN026294

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 1000 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 66 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 0 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119205290

Sonepar cikkszám

SN026294

Gyártói cikkszám

ATV61HD30N4Z

Gyártói típuskód

ATV61HD30N4Z

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

1000 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

66 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

7

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

CAN protokollt támogatja:

Igen

Digitális kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

2

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

30 kW

Analóg kimenetek száma:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

0 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

266 mm

Magasság:

550 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Igen

Szélesség:

240 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Igen

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Igen

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

I-átalakító

Vált. seb. meghajt. ATV61, 30 kW 40 LE, 500 V, EMC szűrő, IP20. termékcsalád: Altivar 61 - termék vagy komponens típusa: változó sebességű meghajtó - komponens neve: ATV61 - fázisok hálózatszáma: 3 fázis - vonaláram: 56 Afor 480 V 3 fázis 30 kW / 40 LE, 66 Afor 380 V 3 fázis 30 kW / 40 LE - EMC szűrő: 3-as szintű EMC szűrő - szerelvény stílusa: hőnyelővel - névleges kapcsolási frekvencia: 12 kHz - kapcsolási frekvencia: 12...16 kHz csökkenési tényezővel, 1...16 kHz állítható - kommunikációs port protokoll: CANopen, Modbus - kiegészítő kártya: Fipio adatátviteli kártya, I/O bővítőkártya, BACnet adatátviteli kártya, CC-kapcsolat adatátviteli kártya, DeviceNet adatátviteli kártya, LonWorks adatátviteli kártya, Profibus DP V1 adatátviteli kártya, vezérlő programozható kártyán belül, APOGEE FLN adatátviteli kártya, Ethernet/IP adatátviteli kártya, Interbus-S adatátviteli kártya, Modbus Plus adatátviteli kártya, Profibus DP adatátviteli kártya, több-szivattyús kártya, METASYS N2 adatátviteli kártya, Modbus TCP adatátviteli kártya, Modbus/Uni-Telway adatátviteli kártya. Előnyök : Az alkalmazások központi részében!. Nyitott az alapvető épület- és ipari kommunikációs hálózatokhoz. Az intelligens Altivar 61 igényei szerint testreszabható.... Alkalmazások: Az ipari és épületellátó alkalmazásokban szivattyúkhoz és ventilátorokhoz készült választék: kivételes teljesítmény, fejlett funkciók.. Kiváló teljesítmény a változtatható nyomatékú alkalmazásokban:, Ventilátor: biztonság kényszerműködési funkciókkal (hibák kizárása, forgásirány választása és fordulatszám-alapjel)., Többszivattyús: a többszivattyús programozható kártyával az Altivar 61 rugalmasságot, felhasználóbarát működtetést és illeszthetőséget biztosít több szivattyú kezeléséhez., Szivattyúk: alapvető fontosságú funkciók a berendezés védelméhez az alulterhelés, a túlterhelés és a folyadék hiányának érzékelésével....