Schneider - BACnet zoning controller w/PIR SX014233 - SEZ7260F5545B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Szerelési mód - falon kívül
Csatlakozás - drótnélküli
Vevővel - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX014233
Gyártói cikkszám
SEZ7260F5545B
Gyártói típuskód
SEZ7260F5545B
Kivitel:
be/ki
Szerelési mód:
falon kívül
Csatlakozás:
drótnélküli
Vevővel:
Igen
Szín:
fehér
Külső érzékelő:
Nem
Max. érintkező terhelés:
3 A
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Méréstartomány:
0-50 °C
Kijelzővel:
Igen
Fűtőteljesítmény:
Igen
Különbség értéke:
0-1.8 K
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Érzékelő kivitel:
egyéb
Állítható különbség:
Nem
Működtetés:
billentyű
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Max. feszültség érintkezők:
30 V
Zajszint kijelzés:
Nem
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Szélesség:
86 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
29 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
VI