Schneider - Biztonsági kézikapcsoló IP66 GT57840 - XY2AU1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110971644
Sonepar cikkszám
GT57840
Gyártói cikkszám
XY2AU1
Gyártói típuskód
XY2AU1
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Rövidzárlat ellenőrzés lehetséges:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-12, 230 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-12, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-12, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-12, 24 V esetén:
0 A
Kiegészítő nyomógombok száma:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Védettség:
IP66