Schneider - Biztonsági lábpedál fémh. 1 lépéses 2 NC+N/O kék IP66 GT00928 - XPEM311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Nem
Kapcsolóállások száma - 1
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110600377
Sonepar cikkszám
GT00928
Gyártói cikkszám
XPEM311
Gyártói típuskód
Harmony XPEM311
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Nem
Kapcsolóállások száma:
1
Anyag:
fém
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség:
IP66
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védőszigeteléssel:
Nem
Szín:
kék
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
160 mm
Magasság:
135 mm
Mélység:
186 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024