Schneider - Biztonsági lábpedál műa 1 lépéses 1 N/C+N/O sárga IP55 GT95026 - XPEY110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Nem
Reteszeléssel - Nem
Kapcsolóállások száma - 1
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110221282
Sonepar cikkszám
GT95026
Gyártói cikkszám
XPEY110
Gyártói típuskód
Harmony XPEY110
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Nem
Reteszeléssel:
Nem
Kapcsolóállások száma:
1
Anyag:
műanyag
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség:
IP55
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védőszigeteléssel:
Nem
Szín:
sárga
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
165 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
282 mm