Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztonsági leállító D:40mm TTR Fekete IP66 SX017245 - ZB5AS842Y

MásolásMásolás
Schneider - Biztonsági leállító D:40mm TTR Fekete IP66 SX017245

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - fekete

  • Lencse formája - körszelvény

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480611018

Sonepar cikkszám

SX017245

Gyártói cikkszám

ZB5AS842Y

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AS842Y

Gomb színe:

fekete

Lencse formája:

körszelvény

Kupak átmérője:

30 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

egyéb

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Biztonsági leállító D:40mm TTR Fekete IP66