Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Biztonsági modul 230VAC SN002074 - XPSBCE3710P

MásolásMásolás
Schneider - Biztonsági modul 230VAC SN002074

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa - váltó (NO/NC)

  • Kezdő bemenettel - Igen

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119043052

Sonepar cikkszám

SN002074

Gyártói cikkszám

XPSBCE3710P

Gyártói típuskód

XPSBCE3710P

Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa:

váltó (NO/NC)

Kezdő bemenettel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Típus-osztály a biztonsági követelményekhez EN 574 szerint:

Typ III C

SIL IEC 61508 szerint:

3

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

BG BIA engedéllyel:

Igen

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

45 mm

Magasság:

78 mm

Mélység:

120 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Biztonsági modul 230VAC