Schneider - Biztonsági Preventa modul kétkez. ell. állomáshoz G39052 - XPSBC1110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Levehető szorítókkal - Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa - záró (NO)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39052
Gyártói cikkszám
XPSBC1110
Gyártói típuskód
XPSBC1110
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa:
záró (NO)
Visszavezető (áram)körrel:
Nem
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
2
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Típus-osztály a biztonsági követelményekhez EN 574 szerint:
Typ III C
Szélesség:
45 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
120 mm