Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosíték 630A SX004340 - DF4KA1631

MásolásMásolás
Schneider - Biztosíték 630A SX004340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 630 A

  • Rendeltetés - aM

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kijelző típusa - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110867435

Sonepar cikkszám

SX004340

Gyártói cikkszám

DF4KA1631

Gyártói típuskód

DF4KA1631

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

630 A

Rendeltetés:

aM

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

nélkül

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosíték 630A