Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosíték tartó 3P 50A biztosítékhoz IP20 SN007301 - DF143C

MásolásMásolás
Schneider - Biztosíték tartó 3P 50A biztosítékhoz IP20 SN007301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389119407410

Sonepar cikkszám

SN007301

Gyártói cikkszám

DF143C

Gyártói típuskód

DF143C

Névleges feszültség:

690 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

4.5

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség:

IP20

Biztosíték tartó 3P 50A biztosítékhoz IP20