Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosító betét 10A 660V AC SX004328 - DF3FA10

MásolásMásolás
Schneider - Biztosító betét 10A 660V AC SX004328

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 10 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Rendeltetés - aM

  • Üzemi frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110504002

Sonepar cikkszám

SX004328

Gyártói cikkszám

DF3FA10

Gyártói típuskód

DF3FA10

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

10 A

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosító betét 10A 660V AC