Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosító betét 12A 500V AC SX004322 - DF3EA12

MásolásMásolás
Schneider - Biztosító betét 12A 500V AC SX004322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 14x51 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 12 A

  • Rendeltetés - aM

  • Üzemi frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110503685

Sonepar cikkszám

SX004322

Gyártói cikkszám

DF3EA12

Gyártói típuskód

DF3EA12

Méret:

14x51 mm

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

12 A

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosító betét 12A 500V AC