Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosítóbetét 16A 500VAC SX004272 - DF2CA16

MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetét 16A 500VAC SX004272

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110573404

Sonepar cikkszám

SX004272

Gyártói cikkszám

DF2CA16

Gyártói típuskód

DF2CA16

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.87 W

Biztosítóbetét 16A 500VAC