Schneider - Biztosítóbetét 1A 500VAC SX004269 - DF2CA01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 1 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110501926
Sonepar cikkszám
SX004269
Gyártói cikkszám
DF2CA01
Gyártói típuskód
DF2CA01
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
1 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.1 W
Biztosítóbetét 1A 500VAC