Schneider - Biztosítóbetét 250A 500V AC SX057325 - DF2HN1251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 250 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057325
Gyártói cikkszám
DF2HN1251
Gyártói típuskód
DF2HN1251
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
250 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Kijelző típusa:
nélkül
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
20 W
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
80 kA