Schneider - Biztosítóbetét 315A 500V AC SX004314
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 315 A
Névleges feszültség AC - 690 V
Névleges megszakítóképesség AC - 80 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110503425
Sonepar cikkszám
SX004314
Gyártói cikkszám
DF2JA1311
Gyártói típuskód
DF2JA1311
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
315 A
Névleges feszültség AC:
690 V
Névleges megszakítóképesség AC:
80 kA
Rendeltetés:
aM
Kijelző típusa:
nélkül
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
29 W
Biztosítóbetét 315A 500V AC