Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosítóbetét 32A 660V AC SX004332 - DF3FA32

MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetét 32A 660V AC SX004332

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Rendeltetés - aM

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110504088

Sonepar cikkszám

SX004332

Gyártói cikkszám

DF3FA32

Gyártói típuskód

DF3FA32

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

32 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok - BSH szervomotor IEC 140MM 25,4Nm horonymentes IP40 SingleTurn