Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bővítő modul 8 input, 4 output, csavaros SX106812 - XPSMCMMX0804

MásolásMásolás
Schneider - Bővítő modul 8 input, 4 output, csavaros SX106812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - bővítő készülék

  • Bemenetek kiértékelése - egyéb

  • Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas - Igen

  • VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas - Igen

  • Szelepek felügyeletére alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481987167

Sonepar cikkszám

SX106812

Gyártói cikkszám

XPSMCMMX0804

Gyártói típuskód

XPSMCMMX0804

Kivitel:

bővítő készülék

Bemenetek kiértékelése:

egyéb

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Igen

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Igen

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Igen

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

4

Levehető szorítókkal:

Igen

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0 + 1

Kezdő bemenettel:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

Némító funkcióval:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

3

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

4

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

4

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

4

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

4

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

108 mm

Mélység:

114.5 mm

Teljesítményfelvétel:

1.1 W

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség DC-nél:

24-24 V

Bővítő modul 8 input, 4 output, csavaros