Schneider - BSH motor kábel 2,5*2 15m SX015308 - VW3M5102R150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 15 m
Köpeny anyaga - egyéb
Köpeny színe - szürke
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
1. csatlakozó - profilcsatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119207379
Sonepar cikkszám
SX015308
Gyártói cikkszám
VW3M5102R150
Gyártói típuskód
Lexium VW3M5102R150
Hosszúság:
15 m
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
szürke
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
1. csatlakozó:
profilcsatlakozó
Erek száma:
6
2. csatlakozó:
érvéghüvely
Védettség:
egyéb
Hőállóság:
-40-80 °C
Védővezetővel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Nem
Névleges feszültség:
200-600 V
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Igen
Külső átmérő kb.:
0 mm
Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül