Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - BSH motor kábel 2,5*2 5m SX015311 - VW3M5102R50

MásolásMásolás
Schneider - BSH motor kábel 2,5*2 5m SX015311

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 5 m

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Köpeny színe - egyéb

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • 1. csatlakozó - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119207355

Sonepar cikkszám

SX015311

Gyártói cikkszám

VW3M5102R50

Gyártói típuskód

Lexium VW3M5102R50

Hosszúság:

5 m

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

egyéb

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

1. csatlakozó:

egyéb

Erek száma:

6

2. csatlakozó:

egyéb

Védettség:

egyéb

Hőállóság:

-40-80 °C

Védővezetővel:

Nem

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Nem

Névleges feszültség:

200-600 V

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Frekvencia:

50-60 Hz

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

0 mm

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések - BSH motor kábel 2,5*2 5m