Schneider - BSH szervomotor IEC 140MM 11,4Nm horonymentes IP40 SingleTurn SX004095 - BSH1401T01A2A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0 kW
Névleges feszültség - 230 V
Fázisok száma - 3
Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál - 0 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118141100
Sonepar cikkszám
SX004095
Gyártói cikkszám
BSH1401T01A2A
Gyártói típuskód
BSH1401T01A2A
Kivitel:
váltakozó áram-szinkron motor
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0 kW
Névleges feszültség:
230 V
Fázisok száma:
3
Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:
0 1/min
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges áram:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Építési forma:
egyéb
Védettség:
egyéb
Pólusszám:
0
Névleges forgatónyomaték:
11.1 Nm
Ház anyaga:
egyéb
Tengelyvég típusa:
egyéb
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
egyéb
Terhelési ciklus:
egyéb
Keretméret IEC szerint:
0 mm
Hűtés módja:
egyéb
Teljes terhelési hatékonyság:
0 %
Induló áramarány:
0
Induló forgatónyomaték arány:
0
Billenő nyomaték arány:
0
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Anti-kondenzátfűtés feszültsége:
0 V
Kimeneti teljesítmény anti-kondenzát fűtés:
0 W
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nélkül
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
egyéb