Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - BSH szervomotor IEC 140MM 11,4Nm horonymentes IP65 MultiTurn SX004115 - BSH1401T22A2A

MásolásMásolás
Schneider - BSH szervomotor IEC 140MM 11,4Nm horonymentes IP65 MultiTurn SX004115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor

  • Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0 kW

  • Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál - 0 1/min

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges áram - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118141254

Sonepar cikkszám

SX004115

Gyártói cikkszám

BSH1401T22A2A

Gyártói típuskód

BSH1401T22A2A

Kivitel:

váltakozó áram-szinkron motor

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0 kW

Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:

0 1/min

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges áram:

0 A

Építési forma:

egyéb

Védettség:

egyéb

Pólusszám:

0

Ház anyaga:

egyéb

Tengelyvég típusa:

egyéb

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

egyéb

Terhelési ciklus:

egyéb

Keretméret IEC szerint:

0 mm

Hűtés módja:

egyéb

Teljes terhelési hatékonyság:

0 %

Induló áramarány:

0

Induló forgatónyomaték arány:

0

Billenő nyomaték arány:

0

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Anti-kondenzátfűtés feszültsége:

0 V

Kimeneti teljesítmény anti-kondenzát fűtés:

0 W

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nélkül

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

egyéb

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok - BSH szervomotor IEC 140MM 11,4Nm horonymentes IP65 MultiTurn