Schneider - BSH szervomotor IEC 140MM 11,4Nm horonymentes IP65 SingleTurn SX004110 - BSH1401T21A1A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor
Névleges áram - 0 A
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0 kW
Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál - 0 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118141223
Sonepar cikkszám
SX004110
Gyártói cikkszám
BSH1401T21A1A
Gyártói típuskód
BSH1401T21A1A
Kivitel:
váltakozó áram-szinkron motor
Névleges áram:
0 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0 kW
Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:
0 1/min
Ház anyaga:
egyéb
Védettség:
egyéb
Pólusszám:
0
Építési forma:
egyéb
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
egyéb
Terhelési ciklus:
egyéb
Keretméret IEC szerint:
0 mm
Teljes terhelési hatékonyság:
0 %
Induló áramarány:
0
Induló forgatónyomaték arány:
0
Billenő nyomaték arány:
0
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Anti-kondenzátfűtés feszültsége:
0 V
Kimeneti teljesítmény anti-kondenzát fűtés:
0 W
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nélkül
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Hűtés módja:
egyéb
Tengelyvég típusa:
egyéb
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
egyéb