Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - búra, kék SX001599 - 9001L31

MásolásMásolás
Schneider - búra, kék SX001599

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - kék

  • Lencse formája - körszelvény

  • Építési forma - magas

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001599

Gyártói cikkszám

9001L31

Gyártói típuskód

9001L31

Lencse színe:

kék

Lencse formája:

körszelvény

Építési forma:

magas

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

30 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - búra, kék