Schneider - Bura OVA lpt.-hez Le egyoldalas GT67310 - OVA50321E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - betétlap/-lemez
Irány - lefelé
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 232 mm
Szélesség - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015118
Sonepar cikkszám
GT67310
Gyártói cikkszám
OVA50321E
Gyártói típuskód
OVA50321E
Kivitel:
betétlap/-lemez
Irány:
lefelé
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
232 mm
Szélesség:
135 mm
Kétoldalas:
Nem
Észlelési távolság:
27 m
Kijárati tábla egy Quick Signalhoz, LEFELE Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset, stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása megelőzhető. A Quick Signal készülékek áramszünet esetén automatikusan működésbe lépnek, és egyértelműen jelzik a vészkijárat irányát....