Schneider - Burkolat függőleges csatl.kész., >800A,W=650mm SX067001 - LVS04926
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm
Szín - fehér
Szélesség - 573 mm
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067001
Gyártói cikkszám
LVS04926
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04926
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
573 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Építési forma:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem