Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - CEDAR PLUS 2P+F csatlakozóaljzat, egypólusú jelzőfényes kapcsolóval, IP44, szürke SX015362 - WDE000601

MásolásMásolás
Schneider - CEDAR PLUS 2P+F csatlakozóaljzat, egypólusú jelzőfényes kapcsolóval, IP44, szürke SX015362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - kikapcsoló

  • Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Csatlakozó aljzatok száma - 1

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432403034

Sonepar cikkszám

SX015362

Gyártói cikkszám

WDE000601

Gyártói típuskód

Cedar Plus WDE000601

Kapcsoló típusa:

kikapcsoló

Csatlakozóaljzat típusa:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Csatlakozó aljzatok száma:

1

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívül

Szerelési irány:

vízszintes

Rögzítés módja:

csavarral

Világítással:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

szürke

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakozóaljzat névleges árama:

16 A

Névleges áram:

10 A

Készülék szélesség:

132 mm

Készülék magasság:

79 mm

Készülék mélység:

54 mm

Háztartási szerelvények - CEDAR PLUS 2P+F csatlakozóaljzat, egypólusú jelzőfényes kapcsolóval, IP44, szürke