Schneider - CEDAR PLUS 2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, átlátszó csapófedéllel, IP44, szürke SX015374 - WDE000643
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Kapcsolt nulla - Nem
Védőérintkező - földelő kapcsok
Aktív érintkezők száma (kerek) - 2
Aktív érintkezők száma (lapos) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432400439
Sonepar cikkszám
SX015374
Gyártói cikkszám
WDE000643
Gyártói típuskód
Cedar Plus WDE000643
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Kapcsolt nulla:
Nem
Védőérintkező:
földelő kapcsok
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Jelzőlámpával:
Nem
Egységek száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
egyéb
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7035
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Igen
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Szerelési mód:
falon kívül
Rögzítés módja:
csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Ütésállóság:
egyéb
Készülék szélesség:
66 mm
Készülék magasság:
79 mm
Készülék mélység:
54 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
WiFi jelismétlővel:
Nem
Beépített Bluetooth hangszóróval:
Nem