Schneider - CEDAR PLUS 2P+F csatlakozóaljzat, kétpólusú kapcsolóval, IP44, szürke SX015363 - WDE000602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsoló típusa - kikapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma - 1
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432403041
Sonepar cikkszám
SX015363
Gyártói cikkszám
WDE000602
Gyártói típuskód
Cedar Plus WDE000602
Kapcsoló típusa:
kikapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma:
1
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szerelési irány:
vízszintes
Rögzítés módja:
csavarral
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Névleges áram:
10 A
Készülék szélesség:
132 mm
Készülék magasság:
79 mm
Készülék mélység:
54 mm