Schneider - CEDAR PLUS 2P+F csatlakozóaljzat, váltókapcsolóval, IP44, szürke SX015364 - WDE000604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsoló típusa - váltókapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma - 1
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432403065
Sonepar cikkszám
SX015364
Gyártói cikkszám
WDE000604
Gyártói típuskód
Cedar Plus WDE000604
Kapcsoló típusa:
váltókapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma:
1
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szerelési irány:
vízszintes
Rögzítés módja:
csavarral
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Névleges áram:
16 A
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Készülék szélesség:
132 mm
Készülék magasság:
79 mm
Készülék mélység:
54 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem