Schneider - CEDAR PLUS Egypólusú kapcsoló, jelzőfénnyel, IP44, szürke SX015368 - WDE000614
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Szín - szürke
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432400231
Sonepar cikkszám
SX015368
Gyártói cikkszám
WDE000614
Gyártói típuskód
Cedar Plus WDE000614
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
szürke
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Megvilágítás:
igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Megvilágítási funkció:
irányfény
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Ütésállóság:
rendelkezésre nem álló
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
66 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magasság:
79 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélység:
48 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kapcsolóelem színe:
szürke