Schneider - CEDAR PLUS Egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfénnyel, IP44, szürke SX015369 - WDE000615
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - billentyű
Világítással - Igen
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432400385
Sonepar cikkszám
SX015369
Gyártói cikkszám
WDE000615
Gyártói típuskód
Cedar Plus WDE000615
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
billentyű
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívül
Jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felirat:
"csengő"
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Készülék mélység:
48 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Készülék szélesség:
66 mm
Készülék magasság:
79 mm