Schneider - Címke 30x40mm jobbra GT24455 - ZB2BY4908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - jobbra
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110645576
Sonepar cikkszám
GT24455
Gyártói cikkszám
ZB2BY4908
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY4908
Felirat jelentése:
jobbra
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
40 mm
Külső átmérő:
22 mm
Magasság:
30 mm
Címke 30x40mm jobbra