Schneider - Címke AUS SN030870 - ZBY02204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - ki
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - piros
Forma - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN030870
Gyártói cikkszám
ZBY02204
Gyártói típuskód
ZBY02204
Felirat jelentése:
ki
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
piros
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
8 mm
Címke AUS