Schneider - Címke kamrás kapcsolóhoz 46x46mm szöveg SX015814 - XBCY2219
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Forma - négyzetes
Szélesség - 46 mm
Magasság - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110653878
Sonepar cikkszám
SX015814
Gyártói cikkszám
XBCY2219
Gyártói típuskód
XBCY2219
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Forma:
négyzetes
Szélesség:
46 mm
Magasság:
46 mm
Külső átmérő:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Címke kamrás kapcsolóhoz 46x46mm szöveg