Schneider - Címke kézikapcsolóhoz SN030563 - XBCY7226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fekete
Forma - négyzetes
Szélesség - 46 mm
Külső átmérő - 0 mm
Magasság - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110856620
Sonepar cikkszám
SN030563
Gyártói cikkszám
XBCY7226
Gyártói típuskód
XBCY7226
Szín:
fekete
Forma:
négyzetes
Szélesség:
46 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
46 mm
Falon kívüli szerelődoboz, kettes, M-Smart, Artec, aktívfehér. termékcsalád: Merten Artec, Merten M-Smart - Formaterv neve: Artec, M-Smart - termék vagy komponens típusa: felszíni szerelésű ház - csoportok száma: 2-es sorolás - színárnyalat: Aktívfehér, fényes - színkód: RAL 9016. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen moduláris A Merten System a több mint 150 funkciójával használható a világítás vezérléséhez, aljzatként-csatlakozóként, VDI-hez, fényszabályozós és pir világításvezérléshez, a zsaluk és az árnyékolók vezérléséhez, a hőmérséklet szabályozásához és a szállodai és kórházi alkalmazások megoldásaként A Merten System M tartalmazza a kiváló és egyedi KNX megoldást a felsőkategóriás nyomógombokkal, a kijelzős termosztátokkal és a mozgás- és jelenlétérzékelőkkel A felújításokhoz és átalakításokhoz a Merten System M a legújabb rádiófrekvenciás technológiát nyújtja esztétikus megjelenéssel.. Alkalmazások: A Merten System M megoldásai használhatók minden lakóépületben és minden más épületben, pl. Iskolákban, irodákban és szállodákban.... Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvány 60mm-es fali (gipszkartonfal is) süllyesztődobozba szerelhető....