Schneider - címke REARMEMENT SX001478 - 9001KN223F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Szélesség - 40 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001478
Gyártói cikkszám
9001KN223F
Gyártói típuskód
9001KN223F
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
40 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
43 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - címke REARMEMENT