Schneider - Címke RIGHT SN030716 - ZBY02309
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - jobbra
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - egyéb
Forma - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097184
Sonepar cikkszám
SN030716
Gyártói cikkszám
ZBY02309
Gyártói típuskód
ZBY02309
Felirat jelentése:
jobbra
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
8 mm
Címketartó üres címkével, 30x40mm