Schneider - Címke tartó, ezüst színű SX006452 - KZ15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 60 mm
Magasság - 60 mm
Nyílás átmérője - 22 mm
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110552157
Sonepar cikkszám
SX006452
Gyártói cikkszám
KZ15
Gyártói típuskód
KZ15
Szélesség:
60 mm
Magasság:
60 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Függoleges tápsín hosszúságú, 630 A, 2 m