Schneider - címke UP SX001472 - 9001KN211
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - fel
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001472
Gyártói cikkszám
9001KN211
Gyártói típuskód
9001KN211
Felirat jelentése:
fel
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
40 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
43 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - világító nyomógomb, 24V, sárga