Schneider - Címketartó 30x40mm, II címkével G12494 - ZBY2148
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - "II"
Szín - egyéb
Forma - négyszögletű
Szélesség - 30 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110092752
Sonepar cikkszám
G12494
Gyártói cikkszám
ZBY2148
Gyártói típuskód
ZBY2148
Felirat ISO-szimbólumok:
"II"
Szín:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
40 mm
Címketartó 30x40mm, II címkével