Schneider - Címketartó 30x40mm, O címkével G12507 - ZBY2931
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - nélkül
Felirat ISO-szimbólumok - "0"
Szín - piros
Forma - négyszögletű
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110092677
Sonepar cikkszám
G12507
Gyártói cikkszám
ZBY2931
Gyártói típuskód
ZBY2931
Felirat jelentése:
nélkül
Felirat ISO-szimbólumok:
"0"
Szín:
piros
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
40 mm
Címketartó 30x40mm, O címkével