Schneider - Címketartó címkével SX006448 - KZ1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - egyéb
Forma - körszelvény
Szélesség - 0 mm
Külső átmérő - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110533378
Sonepar cikkszám
SX006448
Gyártói cikkszám
KZ1
Gyártói típuskód
KZ1
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
egyéb
Forma:
körszelvény
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
29 mm
Magasság:
0 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Egyenes elem, 630 A, 5 m