Schneider - ClimaSys CU HD hűtőegység kültéri kivitel 800kW 1P 230V IP55 SX090019 - NSYCUHD800DG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 220-240 V
Kivitel - levegő/levegő
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál - 875 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606486055571
Sonepar cikkszám
SX090019
Gyártói cikkszám
NSYCUHD800DG
Gyártói típuskód
ClimaSys NSYCUHD800DG
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Kivitel:
levegő/levegő
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
875 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
345 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
780 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
550-550 m3/h
Mélység:
215 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-55 °C